Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift Typ LG Federstahl blank

Leichtspannstift TYP LG Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPLG-5X20

Art.-Nr. 46355 20

EAN 4052703292097

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift Typ LG Federstahl blank

Art.-Nr. 46355 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Geschliffen

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

LG

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Innendurchmesser (d2)

4,3 mm

Länge (l1)

20 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

5,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen