Leimzwinge
Leimzwinge
ZWING-LEIM-100MM
Art.-Nr. 0714661901
EAN 4045727160206
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Variable Federzwinge mit starker Feder zum schonenden Spannen
- Stabile Leimzwinge zum Klemmen, Halten und Verbinden von Werkstoffen während der Bearbeitung
- Großer Spannbereich bei gleicher Druckkraft und schneller und leichter Verstellbarkeit durch den beweglichen Polyamid-Spannarm
- Kein Zerkratzen des Werkstücks dank der Druckplatten aus Weichkunststoff
- Sichere Voreinstellung des Spannarms mit der Wellenrastung der Verstellschiene in statisch optimiertem E-Profil
- Einfaches und kraftsparendes Arbeiten dank des ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffs mit Weichstoffeinlagen und Polyamid
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausladung | 50 mm |
Spannweite außen max. | 100 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz, Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 125,500 g |