Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster, unbedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Clipster unbedruckt
KSB-LEISTE-CLIPSTER-NEUTRAL
Art.-Nr.
0824100100
EAN 4038898148876
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemloses Wechseln der Leiste auch bei engen Voraussetzungen
- Leiste wird von vorne aufgesteckt, was einen einfachen Wechsel bei engen und ungünstigen Voraussetzungen am Fahrzeug möglich macht
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung für hohe Stabilität und eine lange Haltbarkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die einfache und schnelle Montage von Kennzeichen an Fahrzeugen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
Ausführung | Leiste |
Höhe | 20 mm |
Breite | 490 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |