Leitungsführungskanal LFK
Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R8014-SEPIABRAUN-60X90MM
Art.-Nr. 097366290
EAN 4099618370656
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
- Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)
- Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig
- Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 60 x 90 |
Höhe | 60 mm |
Breite | 90 mm |
Farbe | Sepiabraun RAL 8014 |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!