Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leitungsführungskanal LFK

Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R9010-REINWEISS-30X30MM

Art.-Nr. 097363030

EAN 4038898720485

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leitungsführungskanal LFK

Art.-Nr. 097363030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 70 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig

  • Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

30 x 30

Höhe

30 mm

Breite

30,3 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen