Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS

Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS
LFK-STBL-(ZN)-60X100MM

Art.-Nr. 0973665100

EAN 4099618392641

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS

Art.-Nr. 0973665100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Bodenlochung doppelreihig

  • Geringe Brandlast
Hinweis

Bei beschichteten Profilen müssen sowohl Ober- als auch Unterteil geerdet werden. Bei unbeschichteten Profilen reicht es aus, lediglich das Unterteil zu erden.


Alle Ober- und Unterteile besitzen Erdungsfahnen zum Anbringen der Erdungskabel.


Lieferlängen-Toleranz +/- 3 mm. Pulverbeschichtung nur im sichtbaren Bereich. Leichte Gratbildung an den Schnittkanten möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeitsplatzinstallation zur Minderung der Brandlast in Büro, Werkstatt, Lagerhalle und Labor sowie Räumen mit funktionaler Innenarchitektur (Garage/Parkhaus, Tankstelle, Keller, Hobbyraum) mit regelmäßig hoher mechanischer Beanspruchung.

Typbezeichnung

60 x 100

Höhe x Breite

60 x 100 mm

Farbe

Zinkgrau

Kanallänge

2 m

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

UV-Beständigkeit

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stoßverbinder für Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS

STOSVERB-LFKS-60X100MM

Dient der mechanischen und elektrischen Verbindung
x 10 St.
Erdungskabel für Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS

ERDGKBL-LFKS-300MM

x 10 St.
Endstück für Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS

ENDSTUECK-LFKS-(ZN)-60X100MM

x 10 St.