Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe

Easy-Finder & Probe
LTGSUCHGER-(EASY-FINDER&PROBE)

Art.-Nr. 5634004010

EAN 4099618420405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe

Art.-Nr. 5634004010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fremdspannungsgeschützt (spannungsfest) bis 120 V
  • Sechs Suchfrequenzen

  • Hohe Ausgangsleistung

  • Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien (max. 90 V)

  • Findet Kabel auch unter Putz

  • Präzise Adernpaaridentifizierung

  • Signal-LED mit Störsignal-Filter

  • Suchtiefe bis zu 60 cm (auch unter Putz)

  • Leitungen und Leitungswege bis zu 15 km ermitteln

  • Kabelstörungen eingrenzen


Lieferumfang:


  • 1 x Suchsignalgenerator mit vollisolierten Krokodilklemmen Länge 25 cm und RJ-11-Anschluss Länge 10 cm

  • 1 x Suchsignalempfänger (Probe)

  • 1 x Bereitschaftstasche
Hinweis
  • Leitungen immer spannungsfrei schalten. Zerstörungsgefahr!

  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz in der Elektroinstallation


Finden von Leitungen, Unterbrechungen und Koax-Kabeln, erkennen von Kurzschlüssen.



Einsatz in der Telekommunikation


Prüfen von Spannung und Polarität, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung und Doppeladern (Paare), finden von Leitungen und Unterbrechungen, erkennen von Kurzschlüssen.



Einsatz in der Datentechnik


Finden von Leitungen, gepatchten Anschlüssen (Patchfeld) und Unterbrechungen, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung) und Doppeladern (Paare), erkennen von Kurzschlüssen.

Sendeleistung (in dBm) an 600 Ohm

12 dBm

Sendeleistung (in dBm) an 50 Ohm

10,5 dBm

Ausgangsspannung

9 V/DC

Länge Prüfkabel

25 cm

Länge Prüfkabel 2

10 cm

Schutzart IP

IP 40

Betriebstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

ABS

Akku-/Batteriebezeichnung

9-V-Block; 6LR61; 6AM6

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen