Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lenkarm Niederhalter Universal

Lenkarm Niederhalter universal
LNKERARM-NIEDERHALTER-EINSEIT

Art.-Nr. 1952003701
EAN 4062856073733

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lenkarm Niederhalter Universal

Art.-Nr. 1952003701

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das Niederdrücken, Positionieren und Fixieren von Lenkerarmen
  • Schaft optimale Baufreiheit für Reparaturarbeiten ohne das zusätzlich diverse Achsteile gelöst bzw. ausgebaut werden müssen

  • Überwindet mit minimalem Kraftaufwand auch hohe Gegenspannung des Lenkerarms und verhindert Beschädigungen der Staubmanschette am Traggelenk

  • Betätigung der Gewindespindel manuell oder mit Schrauber möglich

  • Stützfüße lassen (Art.-Nr. 1952003700) bzw. Stützfuß lässt (Art.-Nr. 1952003701) sich je nach Hilfsrahmenform seitlich verschieben und fixieren

  • Sicher und bauteilschonend durch Einsatz von Gurtbändern

  • Spart den zweiten Mann bei der De- und Montage und ist schnell montiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Universell für die De- und Montage von Achsteilen an PKW bis Transporter

  • Erleichtert die Entnahme der Dämpfereinheit aus der Klemmbohrung

  • Kein Verkanten beim Positionieren des Traggelenkzapfens an der Achse

  • Optimale Baufreiheit bei Arbeiten an der Antriebswelle etc.

Produktgewicht (per Stück)

9140.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen