Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - SPONA HADICOVA ZEBRA A4 Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - SPONA HADICOVA ZEBRA A4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - SPONA HADICOVA ZEBRA A4 - 1
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - SPONA HADICOVA ZEBRA A4 - 2

Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Hadicová spona A4
SPONA HADICOVA ZEBRA A4
ZEBRA

Obj. č. 053860 80
EAN 4011231445917

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 053860 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrické telo


  • Rovnomerné rozloženie sily

  • Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa


Embosovaná vnútorná strana pásky so zaoblenými okrajmi


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie

Materiál upínacieho pásu

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch skrutky

Lesklý

Materiál telesa

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch krytu

Lesklý

Šírka pásu

12 mm

Min./max. rozsah upnutia

60-80 mm

Spôsob upínania

Drážka

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Doťahovací moment

5 Nm

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

ZEBRA
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou