Light II S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Light II
HALBSCHUH LIGHT II S1P BLAU 36
Art.-Nr.
M316013036
EAN 4250602125519
Preis für gewählte Verpackungseinheit










Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichter und metallfreier Sicherheitsschuh mit atmungsaktiven Textileinsätzen. Besonders bemerkenswert ist der hohe Laufkomfort dieses Schuhs.
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 550 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 3,5 |
Schuhgröße EU | 36 |