Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linearmontageplatte TIOMOS 1D NIGHT

1D-Linearmontageplatte Tiomos NIGHT
MNTGPL-LINR-TIOMOS-1D-NIGHT-H02

Art.-Nr. F059139978

EAN 9003012620557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linearmontageplatte TIOMOS 1D NIGHT

Art.-Nr. F059139978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke ± 2 mm
  • Selbsthemmend in jeder Position

  • Einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Sichere Verbindung zur Möbelseite

  • Mit 2-Punkt-Befestigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Befestigung mit ASSY-Schrauben ∅ 3,5 (Art.-Nr.: 0170 435 ...) oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)

Montageplattenhöhe

2

Anzahl Befestigungspunkte

2-Punkt

Werkstoff

Stahl

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen