Linearmontageplatte TIOMOS 1D NIGHT
1D-Linearmontageplatte Tiomos NIGHT
MNTGPL-LINR-TIOMOS-1D-NIGHT-H03
Art.-Nr. F059139979
EAN 9003012620564
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke ± 2 mm
- Selbsthemmend in jeder Position
- Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Mit 2-Punkt-Befestigung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Befestigung mit ASSY-Schrauben ∅ 3,5 (Art.-Nr.: 0170 435 ...) oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
![]() | |
Montageplattenhöhe | 3 |
Anzahl Befestigungspunkte | 2-Punkt |
Werkstoff | Stahl |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |