Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 111 Edelstahl A2 Linsenkopf AW
SHR-FLKPF-WN111-C-AW10-A2-3,5X16
Art.-Nr. 0119993516
EAN 4045727135037
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach WN 111, Edelstahl A2, Form C mit Spitze
AW-Antriebssystem
- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Werkstoff | Edelstahl A2 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Form | C | 
| Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm | 
| Länge (l1) | 16 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,75 mm | 
| Innenantrieb | AW10 | 
| Kopfform | Flachkopf | 
| Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein | 
| Normen | WN 111 | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Spitzenform | C | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |