Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

WN 111 Stahl Delta Seal schwarz AW Linsenkopf
SHR-LIKPF-WN111-C-AW20-(DSS)-3,9X19

Art.-Nr. 011133919

EAN 4038898391647

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Art.-Nr. 011133919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

nach WN 111, Stahl, Delta Seal schwarz, Form C mit Spitze

AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,55 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

WN 111

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen