Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 111 Stahl verzinkt Linsenkopf AW
SHR-LIKPF-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X19
Art.-Nr. 011124819
EAN 4045727134986
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach WN 111, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
 - Höhere Standzeit
 - Optimale Zentrierung
 - Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
 - Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
 - Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 19 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,75 mm  | 
Innenantrieb  | AW25  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Normen  | ISO 1478, WN 111  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | Spitze  | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |