Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung
Edelstahl A4 gleitbesch AW Linsenkopf C
SHR-LIKPF-GLEIT-C-AW25-A4-5,5X50
Art.-Nr. 012755550
EAN 4038898494461
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A4 gleitbeschichtet, mit AW-Antrieb, inkl. Schabenut
- Beipack: 1 Bit
Hinweis
Für die Anwendung im Außenbereich geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Verschraubung der Deckschalen an Pfosten-Riegel-Konstruktionen
Schrauben mit Schabenut zum optimalen Eindrehen in die Isolatoren
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,95 mm |
Innenantrieb | AW25 |
Kopfform | Flachkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | WN |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb und Gleitbeschichtung inklusive:
1
x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
AW25; 25 mm
Menge:
1
x