Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A4, Form C mit Spitze

DIN 7981 Edelstahl A4 Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-A4-4,8X70

Art.-Nr. 012714870
EAN 4045727587003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A4, Form C mit Spitze

Art.-Nr. 012714870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,55 mm

Innenantrieb

H2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen