Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, Zink-Nickel schwarz, Form C, mit Spitze

DIN 7981 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(ZNBHL)-3,9X19

Art.-Nr. 425463919

EAN 4056807857992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, Zink-Nickel schwarz, Form C, mit Spitze

Art.-Nr. 425463919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Innenantrieb

H2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen