Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2 blank, PZ-Antrieb, Form C

DIN 7981 Edelstahl A2 Linsenkopf Z Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-Z2-A2-4,8X19

Art.-Nr. 0119054819

EAN 4047376179424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2 blank, PZ-Antrieb, Form C

Art.-Nr. 0119054819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,55 mm

Innenantrieb

Z2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen