Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Stahl, gelb verzinkt (A2C), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C

DIN 7981 Stahl gelb verzinkt Linsenkopf Z Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-Z2-(A2C)-3,9X13

Art.-Nr. 0115213913

EAN 4048539356294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Stahl, gelb verzinkt (A2C), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C

Art.-Nr. 0115213913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Innenantrieb

Z2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen