Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PZ-Antrieb
DIN 7981 Stahl vz Dickschichtpas LinsenKo Z Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-Z2-(VZD)-4,2X13
Art.-Nr.
4254524213
EAN 4059608356077
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,05 mm |
Innenantrieb | Z2 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |