Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z ISO 7049, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 7049 Edelstahl A2 blank Linsenkopf Z Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-Z3-A2-5,5X32
Art.-Nr. 5051155032
EAN 4053479377506
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 5,5 mm  | 
Länge (l1)  | 32 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 11 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4 mm  | 
Innenantrieb  | Z3  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Normen  | ISO 7049  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | C  | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |