Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z ISO 7049, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)
ISO 7049 Stahl verzinkt Linsenkopf Z Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-Z0-(A2K)-2,2X9,5
Art.-Nr. 5051022095
EAN 4053479373560
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
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Innenantrieb | Z0 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |