Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z ISO 7049, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)
ISO 7049 Stahl verzinkt Linsenkopf Z Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-Z2-(A2K)-3,5X19
Art.-Nr.
5051035019
EAN 4053479373898
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
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |