Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

DIN 7981 Stahl vz Dickschichtpas LinsenKo Z Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-Z2-(VZD)-3,9X16

Art.-Nr. 4254523916
EAN 4059608356060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 4254523916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PZ-Antrieb

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3.9 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7.5 mm

Kopfhöhe (k1)

2.8 mm

Innenantrieb

Z2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen