Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A2 blank, Linsenkopf, PH-Antrieb, Form F
DIN 7981 Edelstahl A2 Linsenkopf H Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-H1-A2-2,2X4,5
Art.-Nr. 0119012245
EAN 4055375150344
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | F |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Innenantrieb | H1 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | F |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |