Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A2 blank, Linsenkopf, PH-Antrieb, Form F

SHR-LIKPF-DIN7981-F-H1-A2-2,2X6,5

Art.-Nr. 0119012265

EAN 4048539369805

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A2 blank, Linsenkopf, PH-Antrieb, Form F

Art.-Nr. 0119012265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

6,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,8 mm

Innenantrieb

H1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

F

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen