Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H

DIN 7981 Stahl vz Dickschichtpas LinsenKo H Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-H2-(VZD)-4,2X13

Art.-Nr. 4254514213
EAN 4059608355971

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 4254514213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form F, PH-Antrieb

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

4.2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8.2 mm

Kopfhöhe (k1)

3.05 mm

Innenantrieb

H2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen