Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin
DIN 7981 Sicherheitsschr. Edelst. A2 Linsenkopf TX
SHR-LIKPF-A2/70-(TX15-PIN)-4,2X19
Art.-Nr. 0284024219
EAN 4061975327468
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Linsenkopf, Blechschraubengewinde ähnlich DIN 7981, Edelstahl A2-70.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Innenantrieb | TX15+P |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | WN |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |