Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H

ISO 7049 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-H1-(ZNBHL)-2,9X16

Art.-Nr. 425462916
EAN 4056807857862

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 425462916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7049, Stahl Zink Nickel schwarz, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Innenantrieb

H1

Kopfform

Linsenkopf

Normen

ISO 7049

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen