Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H

ISO 7049 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-4,2X32

Art.-Nr. 425464232
EAN 4056807858081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 425464232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7049, Stahl Zink Nickel schwarz, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4.2 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

3.10 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsenkopf

Normen

ISO 7049

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen