Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch
WN 113 Stahl Delta Seal schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X22
Art.-Nr. 011333922
EAN 4038898396277
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich geeignet, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Fahrzeugsitze etc.
![]() | |
Normen | WN 113 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |