Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

WN 113 Stahl Delta Seal schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW25-(DSS)-4,8X25

Art.-Nr. 011334825

EAN 4038898408185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

Art.-Nr. 011334825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb

Oberflächenschutzschicht


Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich geeignet, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Fahrzeugsitze etc.

Normen

WN 113

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

RoHS-konform

Ja

Form

C

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,9 mm

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW25

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen