Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

Stahl Delta Seal schwarz Linsenkopf H
SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X22

Art.-Nr. 013404222
EAN 4011231192828

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

Art.-Nr. 013404222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für alle Verschraubungen weicher Materialien (z.B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, etc.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Antriebart

H

Innenantrieb

H2

Scheibendicke (t)

1,2 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen