Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch
Stahl Delta Seal schwarz Linsenkopf H
SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X19
Art.-Nr. 013404819
EAN 4011231193023
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für alle Verschraubungen weicher Materialien (z.B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, etc.
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Deckbeschichtung schwarz  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Linsenkopf mit Bund  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 19 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 12 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,25 mm  | 
Antriebart  | H  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Scheibendicke (t)  | 1,2 mm  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |