Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A4-70 blank
ISO 7049 Edelstahl A4 20H Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A4-20H-H1-2,9X6,5
Art.-Nr.
505132965
EAN 4046777490350
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form C
- Antrieb H
HinweisErsetzt DIN 7981
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Innenantrieb | H1 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Außengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |