Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A4-70 blank

ISO 7049 Edelstahl A4 20H Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A4-20H-H2-3,5X22

Art.-Nr. 505133522

EAN 4046777490534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A4-70 blank

Art.-Nr. 505133522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form C

  • Antrieb H
HinweisErsetzt DIN 7981
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 7049

Gewindeart

Außengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen