Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A4-70 blank
ISO 7049 Edelstahl A4 20H Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A4-20H-H2-4,2X13
Art.-Nr. 505134213
EAN 4046777490596
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form C
 - Antrieb H
 
HinweisErsetzt DIN 7981
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,2 mm  | 
Länge (l1)  | 13 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,1 mm  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Normen  | ISO 7049  | 
Gewindeart  | Außengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | C  | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |