Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch

WN 126 Edelstahl A2 Kunststoff-/Alufenster AW
SHR-FEBAN-FLSH-C-AW20-A2-SCHWARZ-3,9X25

Art.-Nr. 0126223926

EAN 4049557336817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch

Art.-Nr. 0126223926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit AW®-Antrieb und angepresster Edelstahl -A2-Scheibe zur Befestigung von Fensterbänken an Kunststoff-, Aluminiumfenstern.

AW®-Antrieb (AW20)


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Angepresste Scheibe


  • Keine Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung

  • Die Schraubenköpfe können über eine Nachbearbeitung in einer Vielzahl von RAL-Farbtönen lackiert werden (Mindestmenge und Aufpreis zur blanken Ware auf Anfrage).


Werkstoff: Edelstahl A2

Hinweis

Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion. Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zu sätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW20

Sonstige Norm

Werksnorm

Farbe Kopf

Tiefschwarz RAL 9005

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen