Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch
WN 126 Edelstahl A2 Holz/Alufenster AW
SHR-GROBG-FLSH-C-AW20-A2-SCHWARZ-3,9X20
Art.-Nr. 0126243921
EAN 4049557337043
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW®-Antrieb (AW20)
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Angepresste Scheibe
- Keine Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
- Die Schraubenköpfe können über eine Nachbearbeitung in einer Vielzahl von RAL-Farbtönen lackiert werden (Mindestmenge und Aufpreis zur blanken Ware auf Anfrage).
Werkstoff: Edelstahl A2
Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion. Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zu sätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Farbe Kopf | Tiefschwarz RAL 9005 |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |