Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 8.8, blank
DIN 7985 Stahl 8.8 blank H
SHR-LIKPF-DIN7985-8.8-H4-M8X50
Art.-Nr. 0046000850
EAN 4038898025535
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 | 
| Länge (l1) | 50 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 6 mm | 
| Normen | DIN 7985 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Linsenkopf | 
| Antriebart | Kreuzschlitz | 
| Innenantrieb | H4 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,25 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |