Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 7985 Stahl 4.8 gelb verzinkt H
SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H1-(A2C)-M3X25

Art.-Nr. 004610325
EAN 4045727743850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 004610325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Normen

DIN 7985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen