Linsenschraube mit Kreuzschlitz H
DIN 7985 Stahl 4.8 gelb verzinkt H
SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2C)-M5X12
Art.-Nr. 004610512
EAN 4038898427049
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Normen | DIN 7985 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
