Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 112 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Linsensekpf C
SHR-LISEKPF-WN112-AW10-(ZNBHL)-2,9X9,5
Art.-Nr. 011202995
EAN 4056807857084
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL); mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW10 |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,15 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |