Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

WN 112 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Linsensekpf C
SHR-LISEKPF-WN112-AW10-(ZNBHL)-3,5X25

Art.-Nr. 011203525
EAN 4056807857121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Art.-Nr. 011203525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL); mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze

Oberflächenschutzschicht


Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW10

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

2,65 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen