Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

WN 112 Stahl Zink-Lamelle AW Linsensenkkopf Form C
SHR-LISEKPF-WN112-AW20-(DSS)-4,2X13

Art.-Nr. 011234213

EAN 4038898409496

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Art.-Nr. 011234213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Delta Seal schwarz; mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze

Oberflächenschutzschicht


Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 112

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW20

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,1 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen