Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 112 Stahl Zink-Lamelle AW Linsensenkkopf Form C
SHR-LISEKPF-WN112-AW20-(DSS)-4,2X38
Art.-Nr.
011234238
EAN 4038898409823
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Seal schwarz; mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 112 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |