Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

DIN 7983 Stahl verzinkt H Form C mit Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H1-(A2K)-2,9X19

Art.-Nr. 011729 19

EAN 4011231180368

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011729 19

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 7983

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

H

Innenantrieb

H1

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen