Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, Kreuzschlitz H
DIN 7983 Stahl verzinkt H Form C mit Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,9X19
Art.-Nr. 011739 19
EAN 4011231180979
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,3 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |