Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

ISO 7051 Edelstahl A2 20H H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H3-A2-20H-6,3X32

Art.-Nr. 011776332

EAN 4053479733364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011776332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 20H
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7051

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

H

Innenantrieb

H3

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,6 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

3,15 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Steigung

1,8 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen